Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 M12x 65 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 M12x 65 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 M12x 65 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 M12x 65 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M12x 65 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 M12x 65 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104473775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0933212 65
EAN/GTIN:
     4043377089076
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 M12x 65 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
65 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
19 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M12x 65 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 m12x065 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x65, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,572*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,27*
Zubehör
CAB FASTENING
1587212
ab € 0,1903*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,0337*
Zubehör
k.A.
0934212
ab € 0,1732*
Zubehör
k.A.
0980212
ab € 0,458*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.