Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M12 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M12 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M12 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M12 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M12 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104475456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0127212
EAN/GTIN:
     4043377024404
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
DIN127B M12 Edelst. A1 1.4310 Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
127
d1 mind.:
12,2 mm
d2 max.:
21,1 mm
Form:
B
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
2,5 mm
Größe:
M 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, din 127 b, din 127, Edelstahlfederringe, Federringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0336*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.