Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter, gleitmobeschichtet transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter, gleitmobeschichtet transparent
Produktbild zu DIN934 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter, gleitmobeschichtet transparent
Skizze zu DIN934 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter, gleitmobeschichtet transparent
Symbol zu DIN934 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter, gleitmobeschichtet transparent
Symbol zu DIN934 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter, gleitmobeschichtet transparent
Artikel-Nr.:
     3145-104475006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0934212
EAN/GTIN:
     4043377098320
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN934 M12 Edelstahl A2-70 Sechskantmutter, gleitmobeschichtet transparent

Hinweis:
Mit transparenter Gleitbeschichtung zur Reduzierung des Reibungswiderstandes.

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
12 mm
e mind.:
21,1 mm
Gewindeform:
M
m max.:
10 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din iso 4032 m12 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, Edelstahlmuttern, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1732*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2432*
€ 0,28941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.