Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M 4x 20 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M 4x 20 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 M 4x 20 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 M 4x 20 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 4x 20 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 M 4x 20 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104473704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209334X20
EAN/GTIN:
     9002730638233
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M 4x 20 Edelstahl A2 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
4 mm
E:
7,66 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
2,8 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
7 mm
Größe:
M 4x 20 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 m4x20 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M4x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
20 7
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
20127B4
ab € 0,003*
Zubehör
k.A.
1000152
ab € 0,0274*
Zubehör
k.A.
708924
ab € 0,00759*
Zubehör
k.A.
709324
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.