Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104440289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     709324
EAN/GTIN:
     4043377309525
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
für ø:
M 4
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d2 max.:
12 mm
s:
1 mm
d1:
4,3 mm
DIN:
9021
ISO:
7093
Größe:
M 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.