| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473579 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 931-2-12X160 EAN/GTIN: 4050128137801 |
| |
|
| | |
| DIN931 M12x160 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | b: | 36 mm | DIN: | 931 | d1: | 12 mm | E: | 21,1 mm | Gewindeform: | M | k: | 7,5 mm | L: | 160 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 19 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Größe: | M12x160 mm | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, v2a schraube din 931 m12x160, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x160, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |