Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 M12x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 M12x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 M12x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 M12x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104473498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730978384
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 M12x100 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
30 mm
DIN:
931
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
100 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
19 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M12x100 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m12 x 100 a2 din 931, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x100, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,186*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,866*
€ 2,22054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,676*
€ 1,99444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,636*
€ 1,94684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,31*
Zubehör
CAB FASTENING
1587212
ab € 0,1903*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,0336*
Zubehör
k.A.
0934212
ab € 0,1732*
Zubehör
k.A.
0980212
ab € 0,458*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.