Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7046-2 M 4x 12 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7046-2 M 4x 12 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
Produktbild zu ~ISO7046-2 M 4x 12 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
Skizze zu ~ISO7046-2 M 4x 12 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-2 M 4x 12 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
Symbol zu ~ISO7046-2 M 4x 12 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-4X12
EAN/GTIN:
     4050128197669
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
~ISO7046-2 M 4x 12 Phillips Kreuzschlitz Edelstahl A2 Senkschraube (DIN965A)

DIN965A / Ähnlich ISO 7046-2.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
965
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
2
Gewindeform:
M
ISO:
7046
k max.:
2,2 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4x 12 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 a2, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube din 965 v2a, Edelstahlschrauben, Edelstahlsenkkopfschraube, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, M4x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senk-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,44*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.