Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 M 5x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 M 5x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 M 5x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 M 5x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 5x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 5x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200845X20
EAN/GTIN:
     9002730637007
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 5x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)

DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
5 mm
d2:
8,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
3,3 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 5x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0561*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0224*
Zubehör
k.A.
708925
ab € 0,00834*
Zubehör
k.A.
709325
ab € 0,0298*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0117*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.