Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M 5x 80 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4762 M 5x 80 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Produktbild zu ISO4762 M 5x 80 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Skizze zu ISO4762 M 5x 80 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 5x 80 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M 5x 80 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104472673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912-2-5X80
EAN/GTIN:
     4050128107415
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M 5x 80 Edelstahl A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
22 mm
DIN:
912
d1:
5 mm
d2:
8,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
5 mm
L:
80 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
4 mm
t mind.:
2,5 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M 5x 80 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Inbusschrauben A2, Innensechskantschrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,274*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
798025
ab € 0,00677*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0222*
Zubehör
k.A.
50030
ab € 0,00908*
Zubehör
Nord-Lock
ab € 0,6343*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0102*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.