Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7980 M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7980 M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Produktbild zu DIN7980 M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Skizze zu DIN7980 M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Symbol zu DIN7980 M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben
Artikel-Nr.:
     3145-104475428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798025
EAN/GTIN:
     4043377158338
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Edelstahlscheibe DIN 7980
edelstahlscheibe din 7980
DIN7980 M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring für Zylinderschrauben

Speziell für Zylinderschrauben.

Weitere Informationen:
s:
1,6 mm
d2 max.:
8,8 mm
Material:
Edelstahl
für ø:
M 5
d1 mind.:
5,1 mm
DIN:
7980
Oberfläche:
A1
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlfederringe, Federringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe, Zylinderfederringe, Zylindersprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00676*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00966*
€ 0,0115
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00914*
€ 0,01088
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00884*
€ 0,01052
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00845*
€ 0,01006
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00676*
€ 0,00804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.