| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104471569 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 279835,5X50 EAN/GTIN: 9002732067314 |
| |
|
| | |
| DIN7983C 5.5x 50 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Ähnlich DIN ISO 7051.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PH 3 | DIN: | 7983 | d1: | 5,5 mm | d2 max.: | 10,8 mm | f: | 1,7 mm | Form: | C | ISO: | 7051 | k: | 3,4 mm | L: | 50 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | Größe: | 5,5x50 mm | Gewinde: | Blechgewinde | Kopfform: | Linsensenkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben |
| | |
| |