Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7983C 3.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7983C 3.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Produktbild zu DIN7983C 3.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Skizze zu DIN7983C 3.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 3.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 3.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Artikel-Nr.:
     3145-104471536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279833,9X13
EAN/GTIN:
     9002730639421
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN7983C 3.9x 13 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051

Ähnlich DIN ISO 7051.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7983
d1:
3,9 mm
d2 max.:
7,5 mm
f:
1,3 mm
Form:
C
ISO:
7051
k:
2,3 mm
L:
13 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,9x13 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,18*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.