Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7983C 3.5x9.5 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7983C 3.5x9.5 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Produktbild zu DIN7983C 3.5x9.5 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Skizze zu DIN7983C 3.5x9.5 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 3.5x9.5 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Symbol zu DIN7983C 3.5x9.5 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051
Artikel-Nr.:
     3145-104471528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     279833,5X9,5
EAN/GTIN:
     9002732084915
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN7983C 3.5x9.5 Phillips-KS Edelstahl A2 Linsensenkkopf-Blechschraube ~ISO7051

Ähnlich DIN ISO 7051.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7983
d1:
3,5 mm
d2 max.:
6,8 mm
f:
1,2 mm
Form:
C
ISO:
7051
k:
2,1 mm
L:
9,5 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,5x9,5 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0139*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,18*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.