Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14584 M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14584 M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Produktbild zu ISO14584 M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Skizze zu ISO14584 M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Symbol zu ISO14584 M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Symbol zu ISO14584 M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104469722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409666X16
EAN/GTIN:
     9002732068915
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO14584 M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)

Entspricht DIN966A

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
ISO:
14584
L:
16 mm
Form:
A
DIN:
966
Antrieb:
TX 30
k max.:
3,3 mm
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M 6x 16 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a4 m6x16, edelstahlschraube din 966, din 966 torx, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M6x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0974*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.