Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14584 M 5x 30 Torx 25 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14584 M 5x 30 Torx 25 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Produktbild zu ISO14584 M 5x 30 Torx 25 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Skizze zu ISO14584 M 5x 30 Torx 25 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Symbol zu ISO14584 M 5x 30 Torx 25 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Symbol zu ISO14584 M 5x 30 Torx 25 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104469718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409665X30
EAN/GTIN:
     9002732068861
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO14584 M 5x 30 Torx 25 Edelstahl A4 Linsensenkschraube (DIN966A)

Entspricht DIN966A

Weitere Informationen:
ISO:
14584
Form:
A
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
L:
30 mm
DIN:
966
Antrieb:
TX 25
k max.:
2,7 mm
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M 5x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 m5 a4, edelstahlschraube din 966, din 966 torx, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M5x30, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1007*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.