Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 M 4x 12 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 M 4x 12 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 M 4x 12 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 M 4x 12 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 4x 12 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 4x 12 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104469317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458344 12
EAN/GTIN:
     4043377177599
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 M 4x 12 Torx 20 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)

Entspricht DIN7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7985
d1:
4 mm
d2:
8 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
3,1 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
M 4x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7985 a4 m4x12, din 7985 tx, din 7985, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M4x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0443*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
09850400004
ab € 0,0349*
Zubehör
k.A.
708944
ab € 0,0127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.