Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14581 M 6x 50 Torx 30 Edelstahl A2-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14581 M 6x 50 Torx 30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Produktbild zu ISO14581 M 6x 50 Torx 30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Skizze zu ISO14581 M 6x 50 Torx 30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 6x 50 Torx 30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ISO14581 M 6x 50 Torx 30 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14581-2-6X50
EAN/GTIN:
     4050128220282
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO14581 M 6x 50 Torx 30 Edelstahl A2-070 Senkschraube

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d2:
11,3 mm
L:
50 mm
Oberfläche:
A2
Antrieb:
TX 30
k max.:
3,3 mm
Material:
Edelstahl
d1:
6 mm
ISO:
14581
Größe:
M 6x 50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Festigkeitsklasse:
070
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, iso 14581 a2, din en iso 14581, iso 14581 m6, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M6x50, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2066*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0301*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.