Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 4.2x 13 Torx20 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504O 4.2x 13 Torx20 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504O 4.2x 13 Torx20 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504O 4.2x 13 Torx20 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 4.2x 13 Torx20 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 4.2x 13 Torx20 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75042OT42 13
EAN/GTIN:
     4043377239907
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube
DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube
DIN7504O 4.2x 13 Torx20 Edelstahl A2 Senkkopf-Bohrschraube

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7504
d1:
4,2 mm
d2:
8,1 mm
Form:
O
für Blechstärke:
1,75 - 3 mm
k:
2,5 mm
L:
13 mm
lb:
ca. 8,7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
4,2x13 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN 7504 P, DIN 7504 P, DIN 7504 P Bohrschraube, DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, Edelstahlschraube DIN 7504 O, Edelstahlschraube DIN 7504 P, din 7504 o a2, bohrschraube din 7504 o, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlschrauben, Innensechsrundbohrschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkblechschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.