Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-S-T TI Schlauchklemme 12 mm Stahl verzinkt DIN3017 110-130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-S-T TI Schlauchklemme 12 mm Stahl verzinkt DIN3017 110-130 mm
Produktbild zu S-S-T TI Schlauchklemme 12 mm Stahl verzinkt DIN3017 110-130 mm
Symbol zu S-S-T TI Schlauchklemme 12 mm Stahl verzinkt DIN3017 110-130 mm
LOGO zu S-S-T TI Schlauchklemme 12 mm Stahl verzinkt DIN3017 110-130 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104464277
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1110130121
EAN/GTIN:
     4250432503204
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
S-S-T TI Schlauchklemme 12 mm Stahl verzinkt DIN3017 110-130 mm

Schlauchschelle mit asymmetrischen Schneckengewinde. Zum Befestigen von Schläuchen an mobilen und stationären Anlagen.


Hinweis:

Werkstoff W1:
Schlauchschellen der Werkstoffgruppe W1 sind komplett aus beschichtetem Stahl gefertigt. Die Beschichtung entspricht einer Verzinkung, welche die Schellen aktiv vor Korrosion schützt, indem sie als Opferanode fungiert. Dennoch kommt dieser Werkstoff in Bereichen zum Einsatz, die keine hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit stellen, so vor allem im Innenbereich.
Verzinkte Schlauchschellen sind wenig oder nur bedingt beständig gegen Säuren, starke Laugen und Salzlösungen.

Weitere Informationen:
Form:
TI
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Breite:
12 mm
Nenngröße:
110-130 mm
Marke:
SST
DIN:
3017
Werkstoff:
W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.