Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-S-T TI-Schlauchklemme 9 mm Stahl verzinkt DIN3017 10-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-S-T TI-Schlauchklemme 9 mm Stahl verzinkt DIN3017 10-16 mm
Produktbild zu S-S-T TI-Schlauchklemme 9 mm Stahl verzinkt DIN3017 10-16 mm
Symbol zu S-S-T TI-Schlauchklemme 9 mm Stahl verzinkt DIN3017 10-16 mm
LOGO zu S-S-T TI-Schlauchklemme 9 mm Stahl verzinkt DIN3017 10-16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104464261
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1010016091
EAN/GTIN:
     4250432518314
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Pneumatik Schlauchklemmen
S-S-T TI-Schlauchklemme 9 mm Stahl verzinkt DIN3017 10-16 mm

Schlauchschelle mit asymmetrischen Schneckengewinde. Zum Befestigen von Schläuchen an mobilen und stationären Anlagen.


Hinweis:

Werkstoff W1:
Schlauchschellen der Werkstoffgruppe W1 sind komplett aus beschichtetem Stahl gefertigt. Die Beschichtung entspricht einer Verzinkung, welche die Schellen aktiv vor Korrosion schützt, indem sie als Opferanode fungiert. Dennoch kommt dieser Werkstoff in Bereichen zum Einsatz, die keine hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit stellen, so vor allem im Innenbereich.
Verzinkte Schlauchschellen sind wenig oder nur bedingt beständig gegen Säuren, starke Laugen und Salzlösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
TI
Breite:
9 mm
Marke:
SST
Werkstoff:
W1
Nenngröße:
10-16 mm
DIN:
3017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.