Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feingewinde Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt M10x1x21 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feingewinde Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt M10x1x21 Stahl verzinkt
Produktbild zu Feingewinde Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt M10x1x21 Stahl verzinkt
Skizze zu Feingewinde Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt M10x1x21 Stahl verzinkt
Symbol zu Feingewinde Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt M10x1x21 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104452465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     610100-13/10X1
EAN/GTIN:
     9002730523157
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Feingewinde Blindnietmutter Flachkopf Unterkopfverzahnt M10x1x21 Stahl verzinkt

Gewindesteigung 1 mm, mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
13 mm
für ø:
M10 mm
d1:
12,9 mm
d2:
17 mm
k:
1,7 mm
Klemmbereich:
1,0 - 3,5 mm
L:
21 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Flachrundkopf
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Fabrikat:
FAR
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern, Feingewindeblindnietmuttern, Feingewindemuttern, Stockmuttern, Türstockmuttern, Zargenmuttern, Zargennietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.