Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VVG Blindnietmutter Universal-E M5 - Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VVG Blindnietmutter Universal-E M5 - Edelstahl A2
Produktbild zu VVG Blindnietmutter Universal-E M5 - Edelstahl A2
Skizze zu VVG Blindnietmutter Universal-E M5 - Edelstahl A2
Symbol zu VVG Blindnietmutter Universal-E M5 - Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104452374
Hersteller:
     VVG
Herst.-Nr.:
     10873500000-01
EAN/GTIN:
     4016111940407
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
VVG Blindnietmutter Universal-E M5 - Edelstahl A2

  • kleiner Senkkopf
  • Rundschaft
  • offen


Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
k:
0,4 mm
L:
11,5 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
für ø:
M5 mm
Material:
Edelstahl
Bohr ø:
7 mm
Klemmbereich:
0,5 - 3,0 mm
Oberfläche:
A2
d2:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern, Einziehmutter, Microsechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,704*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.