Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5 UT/ROS 3.5 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5 UT/ROS 3.5 Edelstahl
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5 UT/ROS 3.5 Edelstahl
Blindnietmutter Senkkopf ohne Rändel
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5 UT/ROS 3.5 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-104452296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300115839
EAN/GTIN:
     7611230158398
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5 UT/ROS 3.5 Edelstahl

Rundschaft offen

Weitere Informationen:
Bohr ø:
7,1 mm
für ø:
M 5 mm
d1:
7 mm
d2:
9 mm
k:
1 mm
Klemmbereich:
1,2 - 3,5 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Fabrikat:
Tubtara®
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.