Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Edelstahl
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Edelstahl
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Edelstahl
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-104452294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1023210 21
EAN/GTIN:
     4043377301536
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Edelstahl

gerändelt mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
13 mm
für ø:
M10 mm
d1:
12,9 mm
d2:
16 mm
k:
1,7 mm
Klemmbereich:
1,5 - 4,5 mm
L:
21 mm
Material:
Edelstahl
Zugkraft:
32360 N
Scherkraft:
8040 N
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M10x21 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,854*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.