Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Edelstahl
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Edelstahl
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Edelstahl
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-104452291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     102325 135
EAN/GTIN:
     4043377301574
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Edelstahl

gerändelt mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
7 mm
für ø:
M 5 mm
d1:
6,9 mm
d2:
10 mm
k:
1,7 mm
Klemmbereich:
1,5 - 4,0 mm
L:
13,5 mm
Material:
Edelstahl
Zugkraft:
11760 N
Scherkraft:
4020 N
Oberfläche:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M 5x13,5 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1978*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.