Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsniete FRK 4.0x 9.5 Aluminium mit Edelstahldorn RAL8014 sepiabraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mehrbereichsniete FRK 4.0x 9.5 Aluminium mit Edelstahldorn RAL8014 sepiabraun
Produktbild zu Mehrbereichsniete FRK 4.0x 9.5 Aluminium mit Edelstahldorn RAL8014 sepiabraun
Skizze zu Mehrbereichsniete FRK 4.0x 9.5 Aluminium mit Edelstahldorn RAL8014 sepiabraun
Symbol zu Mehrbereichsniete FRK 4.0x 9.5 Aluminium mit Edelstahldorn RAL8014 sepiabraun
Symbol zu Mehrbereichsniete FRK 4.0x 9.5 Aluminium mit Edelstahldorn RAL8014 sepiabraun
Artikel-Nr.:
     3145-104452259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S14414009PB
EAN/GTIN:
     9002730496062
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs-blindniete 4x9,5
mehrbereichs blindniete
Mehrbereichsniete FRK 4.0x 9.5 Aluminium mit Edelstahldorn RAL8014 sepiabraun

Färbige Mehrbereichs-Blindniet, RAL-beschichtet, spritzwasserdicht.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
sepiabraun
d1:
4 mm
L:
9,5 mm
Klemmbereich:
1.0 - 6.0 mm
Dorn:
Edelstahl
Loch ø:
4,1 - 4,3 mm
Scherkraft:
1150 N
Setzkopf ø max.:
8 mm
Zugkraft:
1600 N
k:
1,7 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
4x9,5 mm
Marke:
Blindniete Industrie
RAL Nummer:
8014
Ausführung:
Spenglerniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminiumniete, Blindniete, Blindnieten, Farbnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Spenglernieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,98*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.