Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HN 2
HN 2
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1434107
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434107
EAN/GTIN:
     4007081130011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindnietzangen-Mundstück
Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2 Arbeitsbereich


Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, außer PolyGrip-Blindniete mit 6,4 mm Ø aus Edelstahl und G-Bulb-Blindniete Technische Daten


Gewicht: 1,85 kg


Gesamtlänge: 570 mm


Gerätehub: 10 mm Ausrüstung


Mundstücke: 16/29, 16/32, 16/36, 16/40 und 16/45


Nietdornauffangbehälter


Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, durch ihre Bauweise stabil und gegen Verschmutzung geschützt


- Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert und mit innenliegender Axial-Sicherung, verschleißfrei und leichtgängig


- Zahnsegment-Übersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung


- Feststehender Gehäuse-Hebel und handgerechte Griffgestaltung: einfache und komfortable Handhabung


- Betätigungshebel: mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich; dadurch besonders vorteilhaft bei überlangen Blindnieten


- Zahnstange: auf Messingplatte gelagert; leichtgängig


- Nietdorn-Auffangbehälter: schwenkbar am Gehäuse gelagert; sichere und einfache Entleerung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
HN 2
GTIN:
4007081130011
Herstellerartikelnummer:
1434107
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1434107
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
HN 2
Artikelbezeichnung:
HN 2
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, außer PolyGrip-Blindniete mit 6,4 mm Ø aus Edelstahl und G-Bulb-Blindniete Technische Daten Gewicht: 1,85 kg Gesamtlänge: 570 mm Gerätehub: 10 mm Ausrüstung Mundstücke: 16/29, 16/32, 16/36, 16/40 und 16/45 Nietdornauffangbehälter Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, durch ihre Bauweise stabil und gegen Verschmutzung geschützt - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert und mit innenliegender Axial-Sicherung, verschleißfrei und leichtgängig - Zahnsegment-Übersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung - Feststehender Gehäuse-Hebel und handgerechte Griffgestaltung: einfache und komfortable Handhabung - Betätigungshebel: mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich; dadurch besonders vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Zahnstange: auf Messingplatte gelagert; leichtgängig - Nietdorn-Auffangbehälter: schwenkbar am Gehäuse gelagert; sichere und einfache Entleerung
Herstellerproduktfamilie:
74450054001023
Herstellerproduktbeschreibung:
Hebel-Blindniet-Setzgeräte HN 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, außer PolyGrip-Blindniete mit 6,4 mm Ø aus Edelstahl und G-Bulb-Blindniete Technische Daten Gewicht: 1,85 kg Gesamtlänge: 570 mm Gerätehub: 10 mm Ausrüstung Mundstücke: 16/29, 16/32, 16/36, 16/40 und 16/45 Nietdornauffangbehälter Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, durch ihre Bauweise stabil und gegen Verschmutzung geschützt - Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert und mit innenliegender Axial-Sicherung, verschleißfrei und leichtgängig - Zahnsegment-Übersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung - Feststehender Gehäuse-Hebel und handgerechte Griffgestaltung: einfache und komfortable Handhabung - Betätigungshebel: mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich; dadurch besonders vorteilhaft bei überlangen Blindnieten - Zahnstange: auf Messingplatte gelagert; leichtgängig - Nietdorn-Auffangbehälter: schwenkbar am Gehäuse gelagert; sichere und einfache Entleerung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindeinnietmutterhebelzange, Hebelnietgerät, Hebelnietzange, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, blindnietzangen-mundstück gesipa, blindnietzangen mundstück, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, HN2
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434103
ab € 8,67*
Zubehör
SFS Group
1456776
ab € 65,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.