Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsniete FRK 3.2x 8 Aluminium mit Edelstahldorn RAL9002 grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mehrbereichsniete FRK 3.2x 8 Aluminium mit Edelstahldorn RAL9002 grauweiß
Produktbild zu Mehrbereichsniete FRK 3.2x 8 Aluminium mit Edelstahldorn RAL9002 grauweiß
Skizze zu Mehrbereichsniete FRK 3.2x 8 Aluminium mit Edelstahldorn RAL9002 grauweiß
Symbol zu Mehrbereichsniete FRK 3.2x 8 Aluminium mit Edelstahldorn RAL9002 grauweiß
Symbol zu Mehrbereichsniete FRK 3.2x 8 Aluminium mit Edelstahldorn RAL9002 grauweiß
Artikel-Nr.:
     3145-104452249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S14413208PW
EAN/GTIN:
     9002730495966
Suchbegriffe:
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
mehrbereichs-blindniete 3,2 x 8mm
mehrbereichs blindniete
Mehrbereichsniete FRK 3.2x 8 Aluminium mit Edelstahldorn RAL9002 grauweiß

Färbige Mehrbereichs-Blindniet, RAL-beschichtet, spritzwasserdicht.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
grauweiß
d1:
3,2 mm
L:
8 mm
Klemmbereich:
0.5 - 5.0 mm
Dorn:
Edelstahl
Loch ø:
3,3 -3,5 mm
Scherkraft:
680 N
Setzkopf ø max.:
6 mm
Zugkraft:
980 N
k:
0,95 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
3,2x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
RAL Nummer:
9002
Ausführung:
Spenglerniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminiumniete, Blindniete, Blindnieten, Farbnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Spenglernieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1112*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,84*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.