Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Stahl verzinkt
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Stahl verzinkt
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Stahl verzinkt
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104452047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N23M10VO45
EAN/GTIN:
     9002730495690
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M10x21.0 Stahl verzinkt

gerändelt mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
für ø:
M10 mm
L:
21 mm
d1:
12,9 mm
d2:
16 mm
k:
1,5 mm
Bohr ø:
13 mm
Zugkraft:
34320 N
Scherkraft:
5190 N
Klemmbereich:
1,5 - 4,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M10x21 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3904*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4604*
€ 0,54788
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.