Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x19.0 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x19.0 Aluminium
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x19.0 Aluminium
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x19.0 Aluminium
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x19.0 Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-104452023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2C2M08VO45
EAN/GTIN:
     9002730495553
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 8x19.0 Aluminium

gerändelt mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
11 mm
für ø:
M 8 mm
d1:
10,9 mm
d2:
14 mm
k:
1,7 mm
Klemmbereich:
1,5 - 4,5 mm
L:
19 mm
Material:
Aluminium
Zugkraft:
15690 N
Scherkraft:
2050 N
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M 8x19 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern, Schraubnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2893*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.