Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 6x16.0 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 6x16.0 Aluminium
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 6x16.0 Aluminium
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 6x16.0 Aluminium
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 6x16.0 Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-104452021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2C2M06VO45
EAN/GTIN:
     9002730495546
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m6x8,9x14
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 6x16.0 Aluminium

gerändelt mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
9 mm
für ø:
M 6 mm
d1:
8,9 mm
d2:
12 mm
k:
1,7 mm
Klemmbereich:
1,5 - 4,5 mm
L:
16 mm
Material:
Aluminium
Zugkraft:
9680 N
Scherkraft:
1960 N
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M 6x16 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern, Schraubnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2266*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.