Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Aluminium
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Aluminium
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Aluminium
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-104452018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2C2M05VO40
EAN/GTIN:
     9002730495522
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf gerändelt Rundschaft offen M 5x13.5 Aluminium

gerändelt mit Unterkopfverzahnung (drehsicher)

Weitere Informationen:
Bohr ø:
7 mm
für ø:
M 5 mm
d1:
6,9 mm
d2:
10 mm
k:
1,7 mm
Klemmbereich:
1,5 - 4,0 mm
L:
13,5 mm
Material:
Aluminium
Zugkraft:
5190 N
Scherkraft:
1170 N
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M 5x13,5 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern, Schraubnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,92*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.