Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15984 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Produktbild zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Skizze zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Symbol zu ISO15984 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1598423 8
EAN/GTIN:
     4043377300843
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15984
Blindniete ISO 15984
DIN EN ISO 15984
ISO 15984
ISO15984 Blindniete Senkkopf 3.0x 8 Edelstahl mit Edelstahldorn

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
k:
1,3 mm
Klemmbereich:
3,0 - 5,0 mm
Scherkraft:
1800 N
Zugkraft:
2200 N
Loch ø:
3,1 mm
Setzkopf ø max.:
6,3 mm
Dorn:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
L:
8 mm
Kopfform:
Senkkopf
ISO:
15984
Größe:
3x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, standard-blindniete 3x8, blindniete din en iso 15984, standard-blindniete senkkopf, Blindniete, Blindnieten, Edelstahlniete, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Senkkopfnieten, Senkniete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0875*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,95*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.