Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Flachrundkopf 5.0x 8 Aluminium mit Edelstahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x 8 Aluminium mit Edelstahldorn
Produktbild zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x 8 Aluminium mit Edelstahldorn
Skizze zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x 8 Aluminium mit Edelstahldorn
Symbol zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x 8 Aluminium mit Edelstahldorn
Symbol zu Blindniete Flachrundkopf 5.0x 8 Aluminium mit Edelstahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10715008
EAN/GTIN:
     9002730494730
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Blindniete Flachrundkopf 5.0x 8 Aluminium mit Edelstahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Edelstahl
d1:
5 mm
k:
1,1 mm
Klemmbereich:
2,5 - 4,5 mm
L:
8 mm
Loch ø:
5,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
2000 N
Setzkopf ø max.:
9,5 mm
Zugkraft:
2500 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
5x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, din 7337 a 5 x 8, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,73*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.