Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Aluminiumdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Skizze zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Aluminiumdorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AA 4X10
EAN/GTIN:
     9002734502684
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x10 Aluminium mit Aluminiumdorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Aluminium
d1:
4 mm
k:
1 mm
Klemmbereich:
5,0 - 6,5 mm
L:
10 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
850 N
Setzkopf ø max.:
8 mm
Zugkraft:
1020 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15981
Größe:
4x10 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15981, Blindniete ISO 15981, DIN EN ISO 15981, ISO 15981, Standard-Blindniete, standard-blindniete 4x10 flachrundkopf, blindniete din en iso 15981, blindniet din 7337 flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 150,01*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.