Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Produktbild zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Skizze zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Symbol zu ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10214006
EAN/GTIN:
     9002730494525
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15981 Blindniete Flachrundkopf 4.0x 6 Aluminium mit Aluminiumdorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Aluminium
d1:
4 mm
k:
1 mm
Klemmbereich:
1,5 - 3,0 mm
L:
6 mm
Loch ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
845 N
Setzkopf ø max.:
8 mm
Zugkraft:
1022 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15981
Größe:
4x6 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15981, Blindniete ISO 15981, DIN EN ISO 15981, ISO 15981, Standard-Blindniete, din 7337 4x6, blindniete din en iso 15981, blindniet din 7337 flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0913*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,27*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.