Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Großflachkopf 4.8x12 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindniete Großflachkopf 4.8x12 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu Blindniete Großflachkopf 4.8x12 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu Blindniete Großflachkopf 4.8x12 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu Blindniete Großflachkopf 4.8x12 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu Blindniete Großflachkopf 4.8x12 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10324812
EAN/GTIN:
     9002730493986
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Blindniete Großflachkopf 4.8x12 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4,8 mm
k:
2,5 mm
Klemmbereich:
6,0 - 8,0 mm
L:
12 mm
Loch ø:
4,9 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
1540 N
Setzkopf ø max.:
14 mm
Zugkraft:
2230 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
4,8x12 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Großflachkopfnieten, Großkopfnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,085*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,81*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.