Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Großflachkopf 4.8x 8 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindniete Großflachkopf 4.8x 8 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu Blindniete Großflachkopf 4.8x 8 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu Blindniete Großflachkopf 4.8x 8 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu Blindniete Großflachkopf 4.8x 8 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu Blindniete Großflachkopf 4.8x 8 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10324808
EAN/GTIN:
     9002730493979
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8 x 8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Blindniete Großflachkopf 4.8x 8 Kopf 14 mm Aluminium mit Stahldorn

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4,8 mm
k:
2,5 mm
Klemmbereich:
3,0 - 4,5 mm
L:
8 mm
Loch ø:
4,9 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
1540 N
Setzkopf ø max.:
14 mm
Zugkraft:
2230 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
4,8x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Großflachkopfnieten, Großkopfnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,33*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,98*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.