Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R10314808
EAN/GTIN:
     9002730493665
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 4.8x 8 Aluminium mit Stahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4,8 mm
k:
1,1 mm
Klemmbereich:
3,0 - 4,5 mm
L:
8 mm
Loch ø:
4,9 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
1690 N
Setzkopf ø max.:
95 mm
Zugkraft:
2230 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15977
Größe:
4,8x8 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, blintniete din 7337 4,8x8, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,27*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.