Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 6 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 6 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 6 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 6 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 6 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 6 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3-AS 3X6
EAN/GTIN:
     9002734500062
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO 15977 Blindniete Flachrundkopf 3.0x 6 Aluminium mit Stahldorn

entspricht DIN 7337

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
3 mm
k:
0,8 mm
Klemmbereich:
1,5 - 3,5 mm
L:
6 mm
Loch ø:
3,1 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
550 N
Setzkopf ø max.:
65 mm
Zugkraft:
850 N
Kopfform:
Flachrundkopf
ISO:
15977
Größe:
3x6 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, iso 15977 3x6, blindniete din en iso 15977, blindniet din 7337 flachrundkopf, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 149,27*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.