| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104445197 Herst.-Nr.: 11042.0000 EAN/GTIN: 4251409405637 |
| |
|
| | |
| PITZL Pfostenanker Typ 11042.0000 feuerverzinkt
Anwendung: Pfostenträger zum einbetonieren H-Form sind geeignet zur Aufnahme von vertikalen und horizontale Lasten sowie zur übertragung von Momenten in beide Achsrichtungen. Die Pfostenträger bestehen aus zwei Flacheisen und zwei Gewindebolzen M12.
Stufenlos verstellbar bis 145mm. Pro Flacheisen: 4 Bohrungen ø12,5mm.
Hinweis: Inklusive acht Muttern M12 und zwei Gewindestangen M12x180 mm.
Dieses Produkt befindet sich aktuell nicht in der Zulassung. Daher sind keine statischen Wert vorhanden.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Materialstärke: | 6 mm | Type: | 11042.0000 | Breite: | 60 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Marke: | Pitzl | Bezeichnung: | Pfostenanker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H-Pfostenträger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,84* | € 26,62* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,11* | € 31,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|