Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-MONTI-plus SS 10,0 x 80, Sechskantkopf mit Scheibe, A2K, 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Masszeichnung
Einbauzeichnung
Antriebszeichnung
Logo ETA 15/0784
Logo Z_21.8-2061
Logo Feuerwiderstandsklasse F120/R120
Logo Sprinkler
Logo seismische Zulassung
Artikel-Nr.:
     C2801-48403
Hersteller:
     HECO-Schrauben
Herst.-Nr.:
     48403
EAN/GTIN:
     4019787484039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Mauerschraube
Schraubanker
schraubanker 10x80

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

  • Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
  • Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
  • Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
  • Maschinell setzbar und sofort belastbar
  • Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
  • Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
  • Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10
Weitere Informationen:
Anbauteildicke, tfix1:
15 mm
Anbauteildicke, tfix2:
30 mm
Antriebsgröße:
SW-13
Bohr-Durchmesser, d0:
8,0 mm
Bohrlochtiefe, h1:
75 mm
Bohrlochtiefe, h2:
60 mm
Durchgangsloch im Anbauteil, df:
12,5 mm
Einschraubtiefe, hnom1:
65 mm
Einschraubtiefe, hnom2:
50 mm
Gewindelänge, lg:
76 mm
Kopfdurchmesser, dk:
19,0 mm
Empfohlene max. Leistungsabgabe des Schlagschraubers, Tmax1:
250 Nm
Mindestbauteildicke, hmin:
115 mm
Mindestbauteildicke, hmin2:
100 mm
Min. Randabstand, cmin:
35 mm
Durchmesser, d:
10,0 mm
Länge, l:
80 mm
Kopfausführung:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Antrieb:
Sechskantkopf
Produktfamilie:
MULTI-MONTI-plus
MMS-Typ:
MULTI-MONTI-plus SS
Werkstoff:
Kohlenstoffstahl
Oberfläche:
verzinkt blau, A2K
Verpackungstyp:
VARIANTA-Handwerkerverpackung
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
150 mm
Bruttogewicht pro Bestelleinheit:
1,10425 kg
Ursprungsland:
DE
Europäische technische Bewertung:
ETA-15/0784
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:
Z-21.8-2061
Feuerwiderstandsklasse:
F120/R120
Sprinkler-Zulassung:
Ja
Zugelassene Kategorie für seismische Einwirkung:
C1
Weitere Suchbegriffe: betonschrauben 10 x 200, schraubanker, Betonschrauben, MULTI-MONTI-plus SS, MMS-plus SS, MULTI-MONTI-plus
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5752*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8154*
€ 0,97033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7566*
€ 0,90035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7466*
€ 0,88845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5752*
€ 0,68449
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
K 19 13
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.