Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenanker Atlas 11046 für Zaunpfosten - Stahl feuerverzinkt / 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenanker Atlas 11046 für Zaunpfosten - Stahl feuerverzinkt / 2-teilig
Produktbild zu PITZL Pfostenanker Atlas 11046 für Zaunpfosten - Stahl feuerverzinkt / 2-teilig
Symbol zu PITZL Pfostenanker Atlas 11046 für Zaunpfosten - Stahl feuerverzinkt / 2-teilig
LOGO zu PITZL Pfostenanker Atlas 11046 für Zaunpfosten - Stahl feuerverzinkt / 2-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-104445199
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11046.0000
EAN/GTIN:
     4011338187628
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
PITZL Pfostenanker Atlas 11046 für Zaunpfosten - Stahl feuerverzinkt / 2-teilig

Anwendung:
Der Pfostenträger Atlas kann für jede Pfostenstärke ab 40 mm eingesetzt werden. Durch die erhöhte Auflage des Balkens wird dieser vor Fäulnis geschützt.
2-teilig zum Aufdübeln.
5 Bohrungen Ø 11 mm (pro Anker)

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
139 mm
Abmessung:
60x5 mm
Holzstärke:
mind. 40 mm
Lochzahl ø 11:
je 5 ST
Auflagehöhe:
33 mm
Type:
11046.0000
Bezeichnung:
Pfostenanker
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 8,74*
€ 12,91*
Lager 3145
27
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 15,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pitzl Metallbau
11044.0121
ab € 11,41*
Ähnlich
Pitzl Metallbau
11044.0071
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.