Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 71 / Typ 11044.0071 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 71 / Typ 11044.0071 feuerverzinkt
Produktbild zu PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 71 / Typ 11044.0071 feuerverzinkt
Skizze zu PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 71 / Typ 11044.0071 feuerverzinkt
Symbol zu PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 71 / Typ 11044.0071 feuerverzinkt
ETA-10/0413
LOGO zu PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 71 / Typ 11044.0071 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104446191
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11044.0071
EAN/GTIN:
     4251409405705
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Eckpfosten
PITZL Pfostenanker für Zaunpfosten LW: 71 / Typ 11044.0071 feuerverzinkt

Hinweis:
Laschen: 60 x 6 x 200

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Type:
11044.0071
Bodenplatte Abmessung:
60 x 8 x 210 mm
Lochzahl ø 11:
8 mm
Lichte Weite max.:
71
Bezeichnung:
Pfostenanker
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: Reihenpfosten, Zaunpfahl, Zaunpfosten, pfostenträger pitzl, eckpfosten, C-Form, Eisenschuh, Form C, Pfostenträger C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 11,42*
€ 16,91*
Lager 3145
26
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 20,28*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pitzl Metallbau
11046.0000
ab € 8,74*
Ähnlich
Pitzl Metallbau
11044.0101
ab € 11,42*
Ähnlich
Pitzl Metallbau
11044.0121
ab € 11,41*
Ähnlich
Pitzl Metallbau
11044.0081
ab € 11,37*
Ähnlich
Pitzl Metallbau
11044.0091
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.