Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x12 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x12 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x12 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Skizze zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x12 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x12 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x12 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Artikel-Nr.:
     3145-104434652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15983448 12
EAN/GTIN:
     4043377310705
Suchbegriffe:
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN EN ISO 15983
ISO 15983
ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x12 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4

Mit gerilltem Nietdorn.

Weitere Informationen:
Setzkopf ø max.:
10,1 mm
k:
2 mm
Scherkraft:
4000 N
Zugkraft:
5000 N
Oberfläche:
A4
ISO:
15983
L:
12 mm
d1:
4,8 mm
Kopfform:
Flachkopf
Größe:
4,8x12 mm
Klemmbereich:
6,0 - 8,0 mm
Material:
Edelstahl
Dorn:
Edelstahl
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, standard-blindniete 4,8x12, blindniete din en iso 15983, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniete, Blindnieten, Edelstahl-Blindniete, Edelstahl-Niete, Edelstahlniete, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Nironiete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2686*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2986*
€ 0,35533
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,89*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.