Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Produktbild zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Skizze zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Symbol zu ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4
Artikel-Nr.:
     3145-104434650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15983448 8
EAN/GTIN:
     4043377310798
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
ISO15983 Blindniete Flachkopf 4.8x 8 Edelstahl A4 mit Edelstahldorn A4

Mit gerilltem Nietdorn.

Weitere Informationen:
k:
2 mm
Dorn:
Edelstahl
Zugkraft:
5000 N
Kopfform:
Flachkopf
Setzkopf ø max.:
10,1 mm
d1:
4,8 mm
ISO:
15983
L:
8 mm
Oberfläche:
A4
Größe:
4,8x8 mm
Material:
Edelstahl
Klemmbereich:
2,0 - 4,0 mm
Scherkraft:
4000 N
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Blindniet
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15983, Blindniete ISO 15983, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, blintniete din 7337 4,8x8, blindniet din 7337 flachrundkopf, blindniet din 7337, Blindniete, Blindnieten, Edelstahl-Blindniete, Edelstahl-Niete, Edelstahlniete, Flachkopfniete, Flachrundnieten, Niete, Nieten, Niro-Blindniete, Niro-Niete, Nironiete, Pop-Niete, Popniete, Popnieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2446*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 148,12*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.