Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Flachkopf M 6x 15.5 Teilsechskantschaft offen, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf M 6x 15.5 Teilsechskantschaft offen, Edelstahl A2
Produktbild zu Blindnietmutter Flachkopf M 6x 15.5 Teilsechskantschaft offen, Edelstahl A2
Skizze zu Blindnietmutter Flachkopf M 6x 15.5 Teilsechskantschaft offen, Edelstahl A2
Symbol zu Blindnietmutter Flachkopf M 6x 15.5 Teilsechskantschaft offen, Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104434464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9184206015505
EAN/GTIN:
     4056054632991
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter 6mm
flachkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Flachkopf M 6x 15.5 Teilsechskantschaft offen, Edelstahl A2

  • Flachkopf
  • Teilsechskantschaft
  • offen


Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
d1:
6 mm
Klemmbereich:
0,5-3,0 mm
Scherkraft:
4700 N
Zugkraft:
21570 N
Material:
Edelstahl
d2:
9 mm
k:
1,5 mm
L:
15,5 mm
für ø:
6 mm
d3:
12,3 mm
E:
10,2 mm
L2:
8 mm
Antrieb:
SW 9
Oberfläche:
A2
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2512*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.