Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ecosyn-fix M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A2 Flanschschraube für Apparatebau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ecosyn-fix M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A2 Flanschschraube für Apparatebau
Produktbild zu ecosyn-fix M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A2 Flanschschraube für Apparatebau
Skizze zu ecosyn-fix M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A2 Flanschschraube für Apparatebau
Symbol zu ecosyn-fix M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A2 Flanschschraube für Apparatebau
Symbol zu ecosyn-fix M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A2 Flanschschraube für Apparatebau
Artikel-Nr.:
     3145-104429184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060965
EAN/GTIN:
     9002730919424
Suchbegriffe:
Apparatebauschrauben
Bundschrauben
Eco-Fix Schrauben
Edelstahlschrauben
ecosyn-fix M 6x 16 Torx 30 Edelstahl A2 Flanschschraube für Apparatebau

Speziell für den Apparatebau.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
d1:
6 mm
d2:
14 mm
Gewindeform:
M
k max.:
4,9 mm
L:
16 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 6x 16 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,834*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,454*
€ 1,73026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,224*
€ 1,45656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,034*
€ 1,23046
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
098546
ab € 0,0428*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0321*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0151*
Zubehör
k.A.
9054230 64
ab € 0,1004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.