Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4027 45H M 3x 5 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4027 45H M 3x 5 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Produktbild zu ISO4027 45H M 3x 5 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Skizze zu ISO4027 45H M 3x 5 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 3x 5 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Symbol zu ISO4027 45H M 3x 5 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)
Artikel-Nr.:
     3145-104428762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24514
EAN/GTIN:
     9002730513202
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO4027 45H M 3x 5 verzinkt Gewindestift mit Spitze Innensechskant (DIN914)

Mit Innensechskant und Spitze.
Entspricht DIN 914.

Achtung!
Gewindestücke nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
914
d1:
3 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4027
L:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,5 mm
Größe:
M 3x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x5, din 914 45h, din 914, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M3x5, Madenschrauben, Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0941*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 7,56*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,84*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.